Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM95x2 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Diámetro de la cara113 mm
- MaterialAcero
- Ancho general17 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB19
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso1.4 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 217, AH 2344, AH 317
- SerieKM
- UPC_NO737533001319
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete