Motion
KM20
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M100x2 mm, 130 mm OD, 120 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593654
No. Fabricante KM20
Precio136.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M100x2 mm, 130 mm OD, 120 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593654
No. Fabricante KM20
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
Su precio$136.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA KM-20

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M100x2 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Diámetro de la cara
    120 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    18 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB20
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    1.61 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    AH 218, AH 2338, AH 318
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    737533015705
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo