Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno110 mm
- Ancho general145 mm
- País de origenTW
- SerieKM
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176705816
- UPC_NO029176705816
- Código de armonización7318158085
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Altura total19 mm
- Longitud total145 mm
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación