Motion
KM 23

SKF
KM 23

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M115x2 mm, 150 mm OD, 137 mm Diámetro frontal, 19 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593674
No. Fabricante KM 23
Precio379.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KM 23

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M115x2 mm, 150 mm OD, 137 mm Diámetro frontal, 19 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593674
No. Fabricante KM 23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio379.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KM 23

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M115x2 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Diámetro de la cara
    137 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    19 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB23
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    2.37 lb
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    7316577011213
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos