Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM120x2 mm
- Diámetro exterior155 mm
- Diámetro de la cara138 mm
- MaterialAcero
- Ancho general20 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB24
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso2.55 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 222, AH 232, AH 3122, AH 322
- SerieKM
- UPC_NO737533015736
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete