Motion
KM28
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M140x2 mm, 180 mm OD, 160 mm Diámetro frontal, 22 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593710
No. Fabricante KM28
Precio445.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M140x2 mm, 180 mm OD, 160 mm Diámetro frontal, 22 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593710
No. Fabricante KM28
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
Precio445.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA KM-28

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M140x2 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Diámetro de la cara
    160 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    22 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB28
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    3.5 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    AH 226, AH 2326, AH 3026, AH 3126, AH 326
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    737533015750
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo