Motion
KM 29

SKF
KM 29

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M145x2 mm, 190 mm OD, 171 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593714
No. Fabricante KM 29
Precio831.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KM 29

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M145x2 mm, 190 mm OD, 171 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593714
No. Fabricante KM 29

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$831.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KM 29

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M145x2 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Diámetro de la cara
    171 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    24 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB29
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    4.36 lb
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    7316577011275
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos