Motion
KM30
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M150x2 mm, Tamaño de rosca de M150x2 mm, 195 mm OD, 171 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593718
No. Fabricante KM30
Precio719.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M150x2 mm, Tamaño de rosca de M150x2 mm, 195 mm OD, 171 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593718
No. Fabricante KM30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio719.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KM30

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M150x2 mm, M150x2  mm
  • Diámetro exterior
    195 mm
  • Diámetro de la cara
    171 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    24 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB30
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    4.52 lb
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4012801223027
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos