Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM150x2 mm
- Diámetro exterior195 mm
- Diámetro de la cara171 mm
- MaterialAcero
- Ancho general24 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB30
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso4.5 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 228, AH 2322, AH 3028, AH 3128, AH 328
- SerieKM
- UPC_NO737533001340
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete