Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM160x3 mm
- Diámetro exterior210 mm
- Diámetro de la cara182 mm
- MaterialAcero
- Ancho general25 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB32
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso5.2 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 230, AH 2319, AH 3030
- SerieKM
- UPC_NO737533015767
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete