Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM170x3 mm
- Diámetro exterior220 mm
- Diámetro de la cara193 mm
- MaterialAcero
- Ancho general26 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB34
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso6.5 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 2318, AH 232, AH 3032
- SerieKM
- UPC_NO737533001357
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete