Motion
KM36
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M180x3 mm, Tamaño de rosca de M180x3 mm, 230 mm OD, 203 mm Diámetro frontal, 27 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593751
No. Fabricante KM36
Precio992.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M180x3 mm, Tamaño de rosca de M180x3 mm, 230 mm OD, 203 mm Diámetro frontal, 27 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593751
No. Fabricante KM36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio992.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KM36

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M180x3 mm, M180x3  mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Diámetro de la cara
    203 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    27 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB36
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    6.68 lb
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4012801223072
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos