Motion
KM 36

SKF
KM 36

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M180x3 mm, 230 mm OD, 203 mm Diámetro frontal, 27 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593755
No. Fabricante KM 36
Precio945.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KM 36

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M180x3 mm, 230 mm OD, 203 mm Diámetro frontal, 27 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593755
No. Fabricante KM 36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$945.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KM 36

Especificaciones

  • Diámetro de la cara
    203 mm
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB36T
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    7316577011336
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Serie
    KM
  • Tamaño de la rosca
    M180x3 mm
  • Peso
    6.49 lb
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo