Motion
KM36
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M180x3 mm, 230 mm OD, 203 mm Diámetro frontal, 27 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593757
No. Fabricante KM36
Price$799.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M180x3 mm, 230 mm OD, 203 mm Diámetro frontal, 27 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593757
No. Fabricante KM36
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
Price$799.21/each

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA KM-36

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M180x3 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Diámetro de la cara
    203 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    27 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB36
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    7 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    AH 2317, AH 234, AH 3034, AH 3132, AH 332
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    737533015774
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo