Descripción general
Especificaciones
- SerieMB-00
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro de la cara13.5 mm
- MaterialAcero
- Ancho de tanga3 mm
- Ancho de la llave3 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de tangas9
- Número de tuerca de bloqueo compatibleKM0
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO737533003573
- Diámetro exterior sobre tangas0.8270 pulg.
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes