Motion
MB12
Arandela de bloqueo de cojinetes - 60 mm D.I., 86 mm Diámetro exterior, 73 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #00593862
No. Fabricante MB12
Precio8.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 60 mm D.I., 86 mm Diámetro exterior, 73 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #00593862
No. Fabricante MB12
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
Precio8.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-12 ARANDELA DE BLOQUEO MÉTRICA

Especificaciones

  • Serie
    MB-00
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro de la cara
    73 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    7 mm
  • Ancho de la llave
    8 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de tangas
    17
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM12
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533015354
  • Diámetro exterior sobre tangas
    86 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo