MB52
Arandela de bloqueo de cojinetes - 260 mm D.I., 342 mm Diámetro exterior, 300 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #00594048
No. Fabricante MB52
Precio727.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 260 mm D.I., 342 mm Diámetro exterior, 300 mm Diámetro frontal, Material de acero, Serie MB
Artículo MI #00594048
No. Fabricante MB52
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
Su precio$727.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-52 ARANDELA DE SEGURIDAD MÉTRICA

Especificaciones

  • Serie
    MB-00
  • Diámetro interno
    260 mm
  • Diámetro de la cara
    300 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho de tanga
    24 mm
  • Ancho de la llave
    28 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de tangas
    19
  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM52
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533015583
  • Diámetro exterior sobre tangas
    342 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo