SNV100-F-L
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594548
No. Fabricante SNV100-F-L
Precio502.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594548
No. Fabricante SNV100-F-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio502.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SES511-609-L ALOJAMIENTO

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    1.4375 pulg., 1.5000 pulg., 1.5625 pulg., 1.8750 pulg., 1.9375 pulg., 2.0000 pulg., 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm
  • Línea central de base a orificio
    70 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    255 mm
  • Altura total
    133 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1211 K, 1211, 1309 K, 1309, 20211 K, 20211, 20309 K, 20309, 21309 K, 21309, 2211 K, 2211, 22211, 22211K, 22309 K, 22309, 2309 K, 2309, 6211, 6309
  • Longitud del centro del perno al centro
    210 mm
  • Ancho de la base
    70 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • UPC_NO
    4012802385182
  • Peso
    9.68 lb
  • Serie
    SNV
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos