Descripción general
Especificaciones
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de orificio compatible1.9375 pulg., 1.8750 pulg., 2.2500 pulg., 2.1875 pulg., 2.3750 pulg., 2.0000 pulg., 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 75 mm
- Línea central de base a orificio80 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total275 mm
- Altura total155 mm
- Ancho general115 mm
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles1213, 1213 K, 1311, 1311 K, 20213, 20213 K, 20311, 20311 K, 21311, 21311 K, 2213, 2213 K, 22213, 22213 K, 222S.203, 222S.204, 222SM60-TVPA, 22311, 22311 K, 2311, 2311 K, 6213, 6311
- Longitud del centro del perno al centro230 mm
- Ancho de la base80 mm
- Estándares cumplidosDIN 736, DIN 739, ISO 113
- Peso14.3 lb
- SerieSNV
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Tipo de montajeBase de dos pernos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de vida cuádruple de capacitación y actualización de rodamientos químicosMotion se asoció con Schaeffler para proporcionar una capacitación integral en instalación y lubricación e introdujo rodamientos de jaula de latón FAG.
Ver la documentación
Folleto de cojinetes de rodillos esféricos divididos SchaefflerSu anillo interior, anillo exterior y conjunto de jaula se dividen en mitades para facilitar el montaje y desmontaje.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de Schaeffler
Las duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papel
Para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.