SNV130-F-L
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594563
No. Fabricante SNV130-F-L
Price$485.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594563
No. Fabricante SNV130-F-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$485.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SES515-612-L UNIDAD ALOJADA

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.1250 pulg., 2.4375 pulg., 2.5000 pulg., 2.6250 pulg., 55 mm, 60 mm, 65 mm, 75 mm, 85 mm
  • Línea central de base a orificio
    80 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    280 mm
  • Altura total
    161 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1215 K, 1215, 1312 K, 1312, 20215 K, 20215, 20312 K, 20312, 21312 K, 21312, 2215 K, 2215, 22215 K, 22215, 222S.207, 222S.208, 222SM65-TVPA, 22312 K, 22312, 2312, 2312K, 6215, 6312
  • Longitud del centro del perno al centro
    230 mm
  • Ancho de la base
    80 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • UPC_NO
    4012802385267
  • Peso
    15.18 lb
  • Serie
    SNV
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo