Motion
SNV150-F-L
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594573
No. Fabricante SNV150-F-L
Precio765.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594573
No. Fabricante SNV150-F-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$765.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SES517-L UNIDAD ALOJADA

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.9375 pulg., 3.0000 pulg., 70 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    12.6250 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1217 K, 1217, 1314, 20217 K, 20217, 20314, 21314, 2217 K, 2217, 22217, 22217K, 222S.215, 222S.300, 222SM75-TVPA, 22314, 2314, 6217, 6314
  • Longitud del centro del perno al centro
    260 mm
  • Ancho de la base
    90 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • UPC_NO
    4012802385311
  • Peso
    24.2 lb
  • Serie
    SNV
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos