SNV160-F-L
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594578
No. Fabricante SNV160-F-L
Price$993.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594578
No. Fabricante SNV160-F-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$993.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SES518-615-L ALOJAMIENTO

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.4375 pulg., 2.5000 pulg., 2.6250 pulg., 3.1250 pulg., 3.1875 pulg., 3.2500 pulg., 100 mm, 65 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm
  • Línea central de base a orificio
    3.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.6250 pulg.
  • Altura total
    7.9375 pulg.
  • Ancho general
    5.6875 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1218 K, 1218, 1315 K, 1315, 20218 K, 20218, 20315 K, 20315, 21315 K, 21315, 2218 K, 2218, 22218, 22218K, 222S.303, 222S.304, 222SM80-TVPA, 22315 K, 22315, 2315 K, 2315, 23218 K, 23218, 6218, 6315
  • Longitud del centro del perno al centro
    290 mm
  • Ancho de la base
    100 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • UPC_NO
    4012802385335
  • Peso
    28.6 lb
  • Serie
    SNV
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo