SNL 518-615 VU

SKF
SNL 518-615 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594581
No. Fabricante SNL 518-615 VU
Precio922.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 518-615 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594581
No. Fabricante SNL 518-615 VU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$922.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 518-615 VU SPLIT HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    2.4375 pulg., 2.5000 pulg., 3.1875 pulg., 3.2500 pulg., 65 mm, 75 mm, 80 mm
  • Línea central de base a orificio
    3.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.6250 pulg.
  • Altura total
    7.6250 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1218 K, 2218 K, 22218 EK, 23218 CCK/W33, C2218 K
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    3-15/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571260884
  • Peso
    29.45 lb
  • Serie
    SNL
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos