SNV170-F-L
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594584
No. Fabricante SNV170-F-L
Precio1,047.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594584
No. Fabricante SNV170-F-L
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
Su precio$1,047.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNV170-F-L

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    110 mm, 2.6875 pulg., 2.7500 pulg., 2.8750 pulg., 3.3750 pulg., 70 mm, 80 mm, 85 mm, 95 mm
  • Línea central de base a orificio
    112 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    345 mm
  • Altura total
    219 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1219, 1219 K, 1316, 1316 K, 20219, 20219 K, 20316, 20316 K, 21316, 21316 K, 2219, 2219 K, 22219, 22219 K, 222SM85-TVPA, 22316, 22316 K, 2316, 2316 K, 6219, 6316
  • Longitud del centro del perno al centro
    290 mm
  • Ancho de la base
    100 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • Peso
    33 lb
  • Serie
    SNV
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos