SNV180-F-L
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594589
No. Fabricante SNV180-F-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594589
No. Fabricante SNV180-F-L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SNV180-F-L

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    100 mm, 115 mm, 2.9375 pulg., 3.5000 pulg., 3.6875 pulg., 3.6250 pulg., 3.4375 pulg., 3.0000 pulg., 75 mm, 85 mm, 90 mm, 95 mm
  • Línea central de base a orificio
    112 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    380 mm
  • Altura total
    223 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1220, 1220 K, 1317, 1317 K, 20220, 20220 K, 20317, 20317 K, 21317, 21317 K, 2220, 2220 K, 22220, 22220K, 222S.307, 222S.308, 222SM90-TVPA, 22317, 22317 K, 2317, 2317 K, 23220, 23220 K, 6220, 6317
  • Longitud del centro del perno al centro
    320 mm
  • Ancho de la base
    110 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • Peso
    39.6 lb
  • Serie
    SNV
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos