SNV215-F-L
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594599
No. Fabricante SNV215-F-L
Precio1,567.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594599
No. Fabricante SNV215-F-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,567.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SES524-620-L UNIDAD ALOJADA

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    3.4375 pulg., 3.5000 pulg., 3.6250 pulg., 3.6875 pulg., 4.1875 pulg., 4.2500 pulg., 100 mm, 110 mm, 115 mm, 120 mm, 135 mm, 90 mm
  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    16.1250 pulg.
  • Altura total
    10.6875 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1320 K, 1320, 20224 K, 20224, 20320 K, 20320, 21320 K, 21320, 22224, 22224K, 222S.403, 222SM110-TVPA, 22320 K, 22320, 2320, 2320K, 23224 K, 23224, 6224, 6320
  • Longitud del centro del perno al centro
    350 mm
  • Ancho de la base
    120 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • UPC_NO
    4012802385465
  • Peso
    58.3 lb
  • Serie
    SNV
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos