SNL 526

SKF
SNL 526

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594607
No. Fabricante SNL 526
Precio1,933.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 526

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594607
No. Fabricante SNL 526

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,933.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 526 SPLIT HSG

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    4.4375 pulg., 4.5000 pulg., 115 mm, 130 mm
  • Línea central de base a orificio
    5.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    17.5625 pulg.
  • Altura total
    11.4375 pulg.
  • Ancho general
    7.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1226, 22226 E, 22226 EK, 23226CC/W33, 23226CCK/W33, C2226 K, C2226
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-1/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316570613544
  • Peso
    76.19 lb
  • Serie
    SNL
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos