SNV250-F-L
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594609
No. Fabricante SNV250-F-L
Precio2,469.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #00594609
No. Fabricante SNV250-F-L
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
Su precio$2,469.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNV250-F-L

Especificaciones

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    125 mm, 140 mm, 155 mm, 4.9375 pulg., 5.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    150 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    500 mm
  • Altura total
    304 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    20228, 20228 K, 22228, 22228K, 222S.415, 222S.500, 222SM125-TVPA, 23228, 23228 K, 6228
  • Longitud del centro del perno al centro
    420 mm
  • Ancho de la base
    150 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 736, DIN 739, ISO 113
  • Peso
    93.5 lb
  • Serie
    SNV
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos