Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno30 mm
- Longitud del centro del perno al centro117.50 mm
- Línea central de base a orificio42.90 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Longitud total152 mm
- Ancho de la base40 mm
- Ancho general25 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial19.5 kN
- Capacidad de carga estática radial11.2 kN
- RPM Máx.6300 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSY
- Cojinete de repuestoYAR 206-2F
- UPC_NO7316577028020
- Estándares cumplidosISO
- Peso2.51 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.