SY 60 TF

SKF
SY 60 TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00594649
No. Fabricante SY 60 TF
Precio708.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 60 TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00594649
No. Fabricante SY 60 TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$708.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SY 60 TF LÁPIZ BLK

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    190.5 mm
  • Línea central de base a orificio
    69.90 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    138 mm
  • Longitud total
    240 mm
  • Ancho de la base
    60 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    36 kN
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SY
  • Cojinete de repuesto
    YAR 212-2F
  • UPC_NO
    7316577029409
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Peso
    9.99 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos