FRB 10/180

SKF
FRB 10/180

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #00594766
No. Fabricante FRB 10/180
Precio93.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 10/180

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #00594766
No. Fabricante FRB 10/180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$93.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRB 10/180 ANILLO DE LENGÜETA MÉTRICA

Especificaciones

  • Unidad alojada compatible
    FNL 520 A
  • Cojinete compatible
    1220 K, 2220 KM, 22220 EK, C 2220 K
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    1
  • UPC_NO
    7316577081056
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos