U 208

SKF
U 208

Arandela de cojinete de empuje de bola - 55 mm D.I., 72 mm D.E., 7 mm Ancho
Artículo MI #00594773
No. Fabricante U 208
Price$102.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
U 208

Arandela de cojinete de empuje de bola - 55 mm D.I., 72 mm D.E., 7 mm Ancho
Artículo MI #00594773
No. Fabricante U 208
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
Su precio$102.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LAVADORAS U 208 U

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Tipo de lavadora
    Arandela de la carcasa
  • Material
    Acero
  • Número de pieza del cojinete compatible
    53207
  • UPC_NO
    7316577300737
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de cojinete de empuje de bola
  • Peso
    0.17 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos