U 210

SKF
U 210

Arandela de cojinete de empuje de bola - 62 mm D.I., 82 mm D.E., 7.5 mm Ancho
Artículo MI #00594775
No. Fabricante U 210
Price$133.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
U 210

Arandela de cojinete de empuje de bola - 62 mm D.I., 82 mm D.E., 7.5 mm Ancho
Artículo MI #00594775
No. Fabricante U 210
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
Price$133.30/each

Descripción general

Descripción del fabricante
LAVADORAS U 210 U

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    82 mm
  • Ancho general
    7.5 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Tipo de lavadora
    Arandela de la carcasa
  • Material
    Acero
  • Número de pieza del cojinete compatible
    53210
  • UPC_NO
    7316577079978
  • Diámetro interno
    62 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de cojinete de empuje de bola
  • Peso
    0.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo