Motion
U 309

SKF
U 309

Arandela de cojinete de empuje de bola - 65 mm D.I., 90 mm D.E., 10 mm Ancho
Artículo MI #00594801
No. Fabricante U 309
Precio213.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
U 309

Arandela de cojinete de empuje de bola - 65 mm D.I., 90 mm D.E., 10 mm Ancho
Artículo MI #00594801
No. Fabricante U 309
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
Precio213.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LAVADORAS U 309 U

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Tipo de lavadora
    Arandela de la carcasa
  • Material
    Acero
  • Número de pieza del cojinete compatible
    53309
  • UPC_NO
    7316577009388
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de cojinete de empuje de bola
  • Peso
    0.42 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos