U 316

SKF
U 316

Arandela de cojinete de empuje de bola - 110 mm D.I., 145 mm D.E., 15 mm Ancho
Artículo MI #00594808
No. Fabricante U 316
Precio754.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
U 316

Arandela de cojinete de empuje de bola - 110 mm D.I., 145 mm D.E., 15 mm Ancho
Artículo MI #00594808
No. Fabricante U 316
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
Precio754.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LAVADORAS U 316 U

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Tipo de lavadora
    Arandela de la carcasa
  • Material
    Acero
  • Número de pieza del cojinete compatible
    53316
  • UPC_NO
    7316577009418
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de cojinete de empuje de bola
  • Peso
    1.32 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos