U 420

SKF
U 420

Arandela de cojinete de empuje de bola - 155 mm D.I., 220 mm D.E., 27 mm Ancho
Artículo MI #00594833
No. Fabricante U 420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
U 420

Arandela de cojinete de empuje de bola - 155 mm D.I., 220 mm D.E., 27 mm Ancho
Artículo MI #00594833
No. Fabricante U 420
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LAVADORAS U 420 U

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    220 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Tipo de lavadora
    Arandela de la carcasa
  • Material
    Acero
  • Número de pieza del cojinete compatible
    53420 M
  • Diámetro interno
    155 mm
  • Peso
    6.46 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo