FRB 10/130

SKF
FRB 10/130

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #00594863
No. Fabricante FRB 10/130
Precio85.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 10/130

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #00594863
No. Fabricante FRB 10/130
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
Precio85.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRB 10/130 ANILLO DE LENGÜETA MÉTRICA

Especificaciones

  • Unidad alojada compatible
    FNL 515 A
  • Cojinete compatible
    2215 EKTN9, 22215 EK, C 2215 K
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    1
  • UPC_NO
    7316570102505
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos