PCJ40-N
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de doble labio
Artículo MI #00594885
No. Fabricante PCJ40-N
Precio248.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de doble labio
Artículo MI #00594885
No. Fabricante PCJ40-N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$248.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCJ40-XL-N

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    101.50 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    130 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • Longitud a través del orificio
    56.7 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    PCJ
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    GRAE40NPPB
  • UPC_NO
    4012802809398
  • Peso
    5.02 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo