F4BRP 400-SRB-SR

SKF
F4BRP 400-SRB-SR

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 4 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #00594969
No. Fabricante F4BRP 400-SRB-SR
Precio2,454.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BRP 400-SRB-SR

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 4 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #00594969
No. Fabricante F4BRP 400-SRB-SR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,454.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BRP 400-SRB-SRH REPL FYRP 4 H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    9.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    10.8750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Profundidad general
    4-13/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    93300 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316579139724
  • Peso
    39.9 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos