Descripción general
Especificaciones
- Ancho general0.9219 pulg.
- MaterialGoma
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Tipo de productoSellos de cojinetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de corrosión resistente a la cadena empujadora recubierta de maderaMotion se asoció con Timken Drives para proporcionar una cadena con un recubrimiento Silver Shield especializado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de rodamientos de fabricación de vidrio para ventiladores RETEste rodamiento mejorado redujo el tiempo de instalación y ofreció una mayor durabilidad bajo temperaturas de funcionamiento severas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de consolidación del cinturón para alimentos y bebidasUn cliente de procesamiento de alimentos necesitaba un rodamiento para la aplicación en contacto con alimentos que no contenía sellos de goma ni jaulas de plástico, ya que estos materiales no podían ser recogidos por sus sistemas de detección si entraban en el flujo de productos.
Ver la documentación
Motion Caso práctico de ahorro de costes de cojinetes de metales fabricados y mejora de la calidadMotion se asoció con Timken, un fabricante de rodamientos de confianza, para proporcionar rodamientos de mayor calidad a precios transparentes y competitivos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de cojinetes de absorción Food-Bev Timken
Motion colaboró con Timken para suministrar rodamientos de absorción con lubricación sólida, sellos mejorados y cubiertas mejoradas.
Motion Estudio de caso de actualización de cojinete dividido agregado
Una planta de asfalto se enfrentaba a 36 horas de tiempo de inactividad, un equipo de seis personas y un alquiler de grúas cada vez que fallaba un rodamiento de una fresadora de postes.