Motion
KMT 6

SKF
KMT 6

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 49 mm OD, 44 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00595043
No. Fabricante KMT 6
Precio170.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 6

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 49 mm OD, 44 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00595043
No. Fabricante KMT 6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio170.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMT 6

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M30x1.5 mm
  • Diámetro exterior
    49 mm
  • Diámetro de la cara
    44 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Peso
    0.35 lb
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577291851
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos