Motion
KM44
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de Tr220x3 mm, 11.024 pulg. OD, 9.843 pulg. Diámetro frontal, 1.26 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #00595046
No. Fabricante KM44
Precio940.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de Tr220x3 mm, 11.024 pulg. OD, 9.843 pulg. Diámetro frontal, 1.26 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #00595046
No. Fabricante KM44
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
Su precio$940.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA KM-44

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr220x3 mm
  • Diámetro exterior
    11.024 pulg.
  • Diámetro de la cara
    9.8430 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.2600 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB44
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    12 lb
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    737533019055
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo