Motion
HA 320

SKF
HA 320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 71 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #00595054
No. Fabricante HA 320
Precio556.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 71 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #00595054
No. Fabricante HA 320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio556.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HA320 CONJUNTO DE ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Longitud total
    71 mm
  • Tamaño de la rosca
    M100x2
  • Ancho general
    2.7952 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.1181 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM20
  • Número de arandela de bloqueo
    MB20
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB20)
  • Serie
    HA
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577019233
  • Peso
    4.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos