Motion
HA 2318

SKF
HA 2318

Manguito adaptador - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, 86 mm de longitud total, tamaño de rosca M90x2
Artículo MI #00595056
No. Fabricante HA 2318
Precio598.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 2318

Manguito adaptador - 3.1875 pulg. de diámetro de orificio, 86 mm de longitud total, tamaño de rosca M90x2
Artículo MI #00595056
No. Fabricante HA 2318
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
Su precio$598.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2318 CONJUNTO DE ADAPTADOR

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    C2318
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Longitud total
    86 mm
  • Tamaño de la rosca
    M90x2
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM18
  • Número de arandela de bloqueo
    MB18
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB18)
  • Serie
    HA
  • UPC_NO
    7316577009999
  • Peso
    3.52 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos