Motion
HE 315

SKF
HE 315

Manguito adaptador - 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, 55 mm de longitud total, tamaño de rosca M75x2
Artículo MI #00595057
No. Fabricante HE 315
Precio157.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 315

Manguito adaptador - 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, 55 mm de longitud total, tamaño de rosca M75x2
Artículo MI #00595057
No. Fabricante HE 315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$157.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HE 315 CONJUNTO ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    55 mm
  • Tamaño de la rosca
    M75x2
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3.8583  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM15
  • Número de arandela de bloqueo
    MB15
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB15)
  • Serie
    HE
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577010070
  • Peso
    1.99 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos