Motion
HE 2322

SKF
HE 2322

Manguito adaptador - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 105 mm de longitud total, tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00595059
No. Fabricante HE 2322
Precio417.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 2322

Manguito adaptador - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 105 mm de longitud total, tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00595059
No. Fabricante HE 2322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$417.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HE 2322 CONJUNTO ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    105 mm
  • Tamaño de la rosca
    M110x2
  • Ancho general
    4.1338 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.7086 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB22
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB22)
  • Serie
    HE
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577010124
  • Peso
    5.52 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos