Motion
HE 318

SKF
HE 318

Manguito adaptador - 3.2500 pulg. de diámetro de orificio, 65 mm de longitud total, tamaño de rosca M90x2
Artículo MI #00595061
No. Fabricante HE 318
Precio428.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 318

Manguito adaptador - 3.2500 pulg. de diámetro de orificio, 65 mm de longitud total, tamaño de rosca M90x2
Artículo MI #00595061
No. Fabricante HE 318
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
Su precio$428.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HE 318 CONJUNTO ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    65 mm
  • Tamaño de la rosca
    M90x2
  • Ancho general
    2.5591 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4.7244  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM18
  • Número de arandela de bloqueo
    MB18
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 18E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB18)
  • Serie
    HE
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316570701203
  • Peso
    2.58 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos