Motion
HE 3136

SKF
HE 3136

Manguito adaptador - 6.5000 pulg. de diámetro de orificio, 131 mm de longitud total, tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #00595062
No. Fabricante HE 3136
Precio1,158.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 3136

Manguito adaptador - 6.5000 pulg. de diámetro de orificio, 131 mm de longitud total, tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #00595062
No. Fabricante HE 3136
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
Su precio$1,158.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HE3136 CONJUNTO DE ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    131 mm
  • Tamaño de la rosca
    M180x3
  • Ancho general
    5.1575 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    9.0551 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM36
  • Número de arandela de bloqueo
    MB36
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 36E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB36)
  • Serie
    HE
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577010186
  • Peso
    17.2 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos