Motion
HE 2326

SKF
HE 2326

Manguito adaptador - 4.5000 pulg. de diámetro de orificio, 121 mm de longitud total, tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #00595073
No. Fabricante HE 2326
Precio1,695.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 2326

Manguito adaptador - 4.5000 pulg. de diámetro de orificio, 121 mm de longitud total, tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #00595073
No. Fabricante HE 2326
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
Precio1,695.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HE 2326 CONJUNTO ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    121 mm
  • Tamaño de la rosca
    M130x2
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM26
  • Número de arandela de bloqueo
    MB26
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB26)
  • Serie
    HE
  • UPC_NO
    7316577114150
  • Peso
    10.34 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos