Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno45 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 137 mm a 156 mm
- Línea central de base a orificio54 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total108 mm
- Longitud total190 mm
- Ancho de la base54 mm
- Ancho general61.9 mm
- Tamaño del pernoM14
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUGP200
- Cojinete de repuestoUG209
- UPC_NO0808250133703
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas